Eriks
GEDORE

GEDORE 42 7/32AF (5,5MM) Tournevis à déport

  • ERIKS:23064441
  • Fabricant:4010886634486
Image 1
Acier au chrome vanadium 61CrSiV5, galvanisé jusqu'à SW 1/2", chromé à partir de SW 9/16".
Ajouter à la liste

1,39 €/ Unitéhors TVA

1,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur de lame
32 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Ouverture de clé
5.5 mm
Diamètre de lame
5.5 mm
Longueur totale
82 mm
Avec tête sphérique
Non
Feature EF011317_
Non
Matériau de la poignée
Autre
Testé par le VDE
Non