Eriks
GEDORE

GEDORE 42 24 Tournevis à déport

  • ERIKS:23064436
  • Fabricant:4010886634196
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0, 7 mm et 0, 9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm, * non normalisée
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur de lame
114 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Ouverture de clé
24 mm
Diamètre de lame
24 mm
Longueur totale
240 mm
Avec tête sphérique
Non
Feature EF011317_
Non
Matériau de la poignée
Autre
Testé par le VDE
Non