16,16 €/ Unitéhors TVA
19,55 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur de lame | 89 mm |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Ouverture de clé | 19 mm |
Diamètre de lame | 19 mm |
Longueur totale | 198 mm |
Avec tête sphérique | Non |
Feature EF011317_ | Non |
Matériau de la poignée | Autre |
Testé par le VDE | Non |