Eriks
GEDORE

GEDORE 42 17 Tournevis à déport

  • ERIKS:23064433
  • Fabricant:4010886634165
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0, 7 mm et 0, 9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm, * non normalisée
Ajouter à la liste

15,02 €/ Unitéhors TVA

18,17 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur de lame
80 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Ouverture de clé
17 mm
Diamètre de lame
17 mm
Longueur totale
175 mm
Avec tête sphérique
Non
Feature EF011317_
Non
Matériau de la poignée
Autre
Testé par le VDE
Non