Eriks
GEDORE

GEDORE 42 10 Tournevis à déport

  • ERIKS:23064430
  • Fabricant:4010886634127
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0, 7 mm et 0, 9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm, * non normalisée
Ajouter à la liste

3,23 €/ Unitéhors TVA

3,91 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur de lame
50 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Ouverture de clé
10 mm
Diamètre de lame
10 mm
Longueur totale
121 mm
Avec tête sphérique
Non
Feature EF011317_
Non
Matériau de la poignée
Autre
Testé par le VDE
Non