Eriks
GEDORE

GEDORE 4151-20 OHNE FEST Clé dynamométrique TORCOFIX FS 14x18 40-200 Nm

  • ERIKS:23070714
  • Fabricant:4002805415122
Image 1
Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible), Pour la combinaison droite et gauche contrôlée, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Système ergonomique pour le réglage du couple, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge, Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N·m lors de la commande (prix sur demande)
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
14 x 18 in
Longueur totale
410 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non