Eriks
GEDORE

GEDORE 41 BV 36 Cliquet réversible avec anneau d'insertion 36 mm 4kt

  • ERIKS:23063637
  • Fabricant:4010886633991
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

328,66 €/ Unitéhors TVA

397,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
Autre in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
910 mm
Poids
5115 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
36 mm
Porte douille
Non
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
43 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
15 °
Feature EF015196_
Non
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non