341,86 €/ Unitéhors TVA
413,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | Autre in |
Cardan | Non |
Exécution traversante | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur | 910 mm |
Poids | 4725 g |
Matériau | Acier |
Dimension raccord | 46 mm |
Porte douille | Non |
Porte embouts | Non |
Réversible | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Antimagnétique | Non |
Cliquet de chantier | Non |
Hauteur | 43 mm |
Avec poignée | Oui |
Feature EF015213_ | Non |
Feature EF015214_ | Non |
Angle d'articulation | 15 ° |
Feature EF015196_ | Non |
Feature EF015197_ | Non |
Feature EF016213_ | Non |
Feature EF016214_ | Non |
Testé par le VDE | Non |