Eriks
GEDORE

GEDORE 41 B 41 Cliquet réversible avec anneau d'insertion 41 mm UD

  • ERIKS:23063631
  • Fabricant:4010886633847
Image 1
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

355,05 €/ Unitéhors TVA

429,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
Autre in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
910 mm
Poids
4895 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
41 mm
Porte douille
Non
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
43 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
15 °
Feature EF015196_
Non
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non