Eriks
GEDORE

GEDORE 41 30 Cliquet réversible avec anneau d'insertion 30 mm UD

  • ERIKS:23063628
  • Fabricant:4010886633915
Image 1
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

262,66 €/ Unitéhors TVA

317,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
Autre in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
620 mm
Poids
2365 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
30 mm
Porte douille
Non
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
27.9 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
11.25 °
Feature EF015196_
Non
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non