Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-800 Marteau d'ingénieur 800 g avec manche en cendre

  • ERIKS:23075495
  • Fabricant:4010883858687
Image 1
With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111, Ash handle DIN 5111
Ajouter à la liste

23,50 €/ Unitéhors TVA

28,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
800 g
Longueur
350 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau de serrurier
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
800 g
Magnétique
Non
Pointe échangeable
Non
Feature EF015048_
Non
Feature EF015049_
Non
Feature EF015050_
Non
Poids total
930 g