Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-2000 Marteau d'ingénieur 2000 g avec manche en cendre

  • ERIKS:23075527
  • Fabricant:4010883858717
Image 1
With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111, Ash handle DIN 5111
Ajouter à la liste

49,49 €/ Unitéhors TVA

59,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
2000 g
Longueur
400 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau de serrurier
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
2000 g
Magnétique
Non
Pointe échangeable
Non
Feature EF015048_
Non
Feature EF015049_
Non
Feature EF015050_
Non
Poids total
2320 g