Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-1000 Marteau d'ingénieur 1000 g avec manche en cendre

  • ERIKS:23075506
  • Fabricant:4010883858694
Image 1
With ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H) to DIN 5111, Ash handle DIN 5111
Ajouter à la liste

29,70 €/ Unitéhors TVA

35,94 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
1000 g
Longueur
360 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau de serrurier
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
1000 g
Magnétique
Non
Pointe échangeable
Non
Feature EF015048_
Non
Feature EF015049_
Non
Feature EF015050_
Non
Poids total
1180 g