Eriks
GEDORE

GEDORE 3550-20 UK Clé dynamométrique Torcoflex 1/2" 40-200 Nm

  • ERIKS:13606498
  • Fabricant:4002805935569
Image 1
Classification DIN EN ISO 6789: 2017 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme (+/- 4 %)., Pour le serrage contrôlé vers la droite, Y compris le certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2: 2017, Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Ajouter à la liste

206,30 €/ Unitéhors TVA

249,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE