55,02 €/ Unitéhors TVA
66,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Convient pour écrous héxagonaux doubles | Oui |
Convient pour saillie de vis Torx | Non |
Convient pour vis Torx enfoncées | Non |
Convient pour des vix héxagonales | Non |
Ouverture de la clé petite | 14 mm |
Ouverture de la clé grande | 15 mm |
Longueur | 245 mm |
Largeur de tête, petit format | 20.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 21.7 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |