Eriks
GEDORE

GEDORE 34 10X11 Clé à double articulation profil UD 10x11 mm

  • ERIKS:23070533
  • Fabricant:4010886629925
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Avec des têtes à paroi mince, profil UD, Très grande plage de pivotement, Arbre avec trous pour les barres de tommy 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Convient pour écrous héxagonaux doubles
Oui
Convient pour saillie de vis Torx
Non
Convient pour vis Torx enfoncées
Non
Convient pour des vix héxagonales
Non
Ouverture de la clé petite
10 mm
Ouverture de la clé grande
11 mm
Longueur
205 mm
Largeur de tête, petit format
15.5 mm
Largeur de tête, grand format
16.7 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé