Eriks
GEDORE

GEDORE 3296 poignée articulée 3/4".

  • ERIKS:23063319
  • Fabricant:4010886627921
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

100,30 €/ Unitéhors TVA

121,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4"
Cardan
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Modèle
Droit
Dimension raccord
20 mm
Longueur
547 mm
Feature EF013757_
Non
Feature EF014931_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non