Eriks
GEDORE

GEDORE 32 19 Insert de clé à douille 3/4" hexagone 19 mm

  • ERIKS:23061288
  • Fabricant:4010886627013
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

19,41 €/ Unitéhors TVA

23,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur
51 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
19 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non