Eriks
GEDORE

GEDORE 31 KR 30-55 Cliquet de roue libre avec profil UD

  • ERIKS:23067550
  • Fabricant:4010886625675
Image 1
Clé à friction (N° 31 K) avec bagues d'insertion interchangeables (N° 31 R), Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30", avec rallonge tubulaire à partir de 35", Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article: 31 KR 16-32 = Cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm
Ajouter à la liste

328,66 €/ Unitéhors TVA

397,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
760 mm
Type d'anneau
EV017366
Ouverture de clé
55 mm
Avec anneau d'insertion
Oui
Largeur de tête
92 mm
Hauteur de tête
33.5 mm
Revêtement du surface
Autre
Poids
3011 g