236,27 €/ Unitéhors TVA
285,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 635 mm |
Type d'anneau | EV017366 |
Ouverture de clé | 50 mm |
Avec anneau d'insertion | Oui |
Largeur de tête | 78.1 mm |
Hauteur de tête | 31.5 mm |
Revêtement du surface | Autre |
Poids | 2213 g |