Eriks
GEDORE

GEDORE 31 KR 25-46 Cliquet de roue libre avec profil UD

  • ERIKS:23067548
  • Fabricant:4010886625651
Image 1
Clé à friction (N° 31 K) avec bagues d'insertion interchangeables (N° 31 R), Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30", avec rallonge tubulaire à partir de 35", Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article: 31 KR 16-32 = Cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm
Ajouter à la liste

236,27 €/ Unitéhors TVA

285,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
635 mm
Type d'anneau
EV017366
Ouverture de clé
46 mm
Avec anneau d'insertion
Oui
Largeur de tête
78.1 mm
Hauteur de tête
31.5 mm
Revêtement du surface
Autre
Poids
2302 g