157,06 €/ Unitéhors TVA
190,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 500 mm |
Type d'anneau | EV017366 |
Ouverture de clé | 36 mm |
Avec anneau d'insertion | Oui |
Largeur de tête | 63.6 mm |
Hauteur de tête | 21.5 mm |
Revêtement du surface | Autre |
Poids | 1162 g |