92,39 €/ Unitéhors TVA
111,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 305 mm |
Type d'anneau | EV017366 |
Ouverture de clé | 28 mm |
Avec anneau d'insertion | Oui |
Largeur de tête | 44.6 mm |
Hauteur de tête | 18.5 mm |
Revêtement du surface | Autre |
Poids | 466 g |