Eriks
GEDORE

GEDORE 31 K 40 Cliquet de roue libre sans anneau 40", 960 mm

  • ERIKS:23067488
  • Fabricant:4010886624401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30", avec rallonge tubulaire à partir de 35"
Ajouter à la liste

513,46 €/ Unitéhors TVA

621,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
31 K
Type
Freewheel ratchet
Longueur
40 in
Longueur
960 mm
Type d'anneau
31 R, 31 VR
Avec anneau d'insertion
Non
Revêtement du surface
Phosphaté au manganèse
Traitement de surface
Phosphaté au manganèse
Poids
6480 g
Poids
6480