Eriks
GEDORE

GEDORE 31 K 35 Cliquet de roue libre sans anneau 35", 940 mm

  • ERIKS:23067487
  • Fabricant:4010886624388
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30", avec rallonge tubulaire à partir de 35"
Ajouter à la liste

394,66 €/ Unitéhors TVA

477,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
940 mm
Type d'anneau
Autre
Avec anneau d'insertion
Non
Revêtement du surface
Autre
Poids
6305 g