Eriks
GEDORE

GEDORE 31 K 25 Cliquet de roue libre sans anneau 25", 635 mm

  • ERIKS:23067482
  • Fabricant:4010886624364
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30", avec rallonge tubulaire à partir de 35"
Ajouter à la liste

183,46 €/ Unitéhors TVA

221,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
635 mm
Type d'anneau
Autre
Avec anneau d'insertion
Non
Revêtement du surface
Autre
Poids
1880 g