Eriks
GEDORE

GEDORE 31 K 12 Cliquet de roue libre sans anneau 12", 305 mm

  • ERIKS:23070552
  • Fabricant:4010886624333
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30", avec rallonge tubulaire à partir de 35"
Ajouter à la liste

75,25 €/ Unitéhors TVA

91,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
305 mm
Type d'anneau
Autre
Avec anneau d'insertion
Non
Revêtement du surface
Autre
Poids
406 g