78,24 €/ Unitéhors TVA
94,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 3/8" in |
Cardan | Non |
Exécution traversante | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur | 200 mm |
Poids | 288 g |
Matériau | Acier |
Dimension raccord | 10 mm |
Porte douille | Oui |
Porte embouts | Non |
Réversible | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Antimagnétique | Non |
Cliquet de chantier | Non |
Hauteur | 30.2 mm |
Avec poignée | Oui |
Feature EF015213_ | Non |
Feature EF015214_ | Non |
Angle d'articulation | 11 ° |
Feature EF015196_ | Oui |
Feature EF015197_ | Oui |
Feature EF016213_ | Non |
Feature EF016214_ | Non |
Testé par le VDE | Non |