Eriks
GEDORE

GEDORE 3093 GU-3 Cliquet réversible 3/8" 282 mm

  • ERIKS:23063766
  • Fabricant:4010886623718
Image 1
Avec disque inverseur métallique, denture fine (72 dents) et solide, Angle de reprise 5 degrés, Poignée 2 composants antidérapante avec trou daccrochage, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

101,56 €/ Unitéhors TVA

122,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
285 mm
Poids
478 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
10 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
33.5 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Oui
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
5 °
Feature EF015196_
Non
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Oui
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non