Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 M Extension 3/8" avec aimant de retenue

  • ERIKS:13615121
  • Fabricant:4010886947142
Image 1
L'aimant de maintien retiens les vis ou les écrous dans la douille, Le champ magnétique de laimant de retenue retient les écrous et les boulons sans contact direct au centre de la douille, Facilite considérablement le travail, surtout dans les endroits exigus, Forgée à chaud
Ajouter à la liste

31,97 €/ Unitéhors TVA

38,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8"
Longueur
65 mm
Dimension raccord
10 mm
Type de carré
10 mm (3/8")
Feature EF014932_
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non