Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 KR-5 Extension de cardan 3/8" 125 mm

  • ERIKS:12055720
  • Fabricant:4010886858219
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, La rallonge permet une inclinaison jusquà 15°, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8"
Longueur
125 mm
Dimension raccord
10 mm
Type de carré
10 mm (3/8")
Feature EF014932_
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non