Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 KR-3 Extension de cardan 3/8" 76 mm

  • ERIKS:12055719
  • Fabricant:4010886858592
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, La rallonge permet une inclinaison jusquà 15°, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8"
Longueur
76 mm
Dimension raccord
10 mm
Type de carré
10 mm (3/8")
Feature EF014932_
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non