Eriks
GEDORE

GEDORE 3090 KR-10 Extension de cardan 3/8" 250 mm

  • ERIKS:11894064
  • Fabricant:4010886858226
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, La rallonge permet une inclinaison jusquà 15°, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

29,60 €/ Unitéhors TVA

35,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
3090 KR
Type
Universal Extension
Mesure de raccord
3/8
Poids
210 g
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Dimension raccord
10 mm
Dimension raccord
0.375 in
Longueur
250 mm
Revêtement du surface
Chromé
Traitement de surface
Poli, chromé
Feature EF014932_
Non