Eriks
GEDORE

GEDORE 3081 Poignée coudée 3/8

  • ERIKS:23063294
  • Fabricant:4010886623633
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8"
Cardan
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Modèle
À angle droit
Dimension raccord
10 mm
Longueur
180 mm
Feature EF013757_
Non
Feature EF014931_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non