23,36 €/ Unitéhors TVA
28,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 306 |
Type | Ring Slogging Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 22 mm |
Type | Clé à frapper à œil |
Coudé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 165 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 240 g |
Largeur de tête, grand format | 43 mm |
Hauteur de tête, grand format | 15 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |