Eriks
GEDORE

GEDORE 30 22 Insert pour clé à douille 3/8" hexagone 22 mm

  • ERIKS:23061178
  • Fabricant:4010886623503
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
3/8" in
Longueur
32 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
14.5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non