12,15 €/ Unitéhors TVA
14,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 20 mm |
Mesure de raccord | 3/8" in |
Longueur | 31 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Oui |
Profondeur de clé | 12.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |