Eriks
GEDORE

GEDORE 30 12 Insert pour clé à douille 3/8" hexagone 12 mm

  • ERIKS:23061168
  • Fabricant:4010886623398
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

8,56 €/ Unitéhors TVA

10,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
3/8" in
Longueur
28 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
9 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non