Eriks
GEDORE

GEDORE 29 36X41 Cliquet de construction en acier, double hexagone 36x41 mm

  • ERIKS:23070501
  • Fabricant:4010886626313
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Particulièrement adapté à la construction d'acier et d'échafaudages
Ajouter à la liste

209,87 €/ Unitéhors TVA

253,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Convient pour écrous héxagonaux doubles
Oui
Convient pour saillie de vis Torx
Non
Convient pour vis Torx enfoncées
Non
Convient pour des vix héxagonales
Non
Ouverture de la clé petite
36 mm
Ouverture de la clé grande
41 mm
Longueur
495 mm
Largeur de tête, petit format
76 mm