Eriks
GEDORE

GEDORE 29 27X32 Cliquet de construction en acier, double hexagone 27x32 mm

  • ERIKS:23070500
  • Fabricant:4010886626290
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Particulièrement adapté à la construction d'acier et d'échafaudages
Ajouter à la liste

143,88 €/ Unitéhors TVA

174,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Convient pour écrous héxagonaux doubles
Oui
Convient pour saillie de vis Torx
Non
Convient pour vis Torx enfoncées
Non
Convient pour des vix héxagonales
Non
Ouverture de la clé petite
27 mm
Ouverture de la clé grande
32 mm
Longueur
402 mm
Largeur de tête, petit format
61 mm