Eriks
GEDORE

GEDORE 29 19X22 Cliquet de construction en acier, double hexagone 19x22 mm

  • ERIKS:11893179
  • Fabricant:4010886822548
Image 1
Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages, Particulièrement adapté à la construction d'acier et d'échafaudages
Ajouter à la liste

65,99 €/ Unitéhors TVA

79,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Convient pour écrous héxagonaux doubles
Oui
Convient pour saillie de vis Torx
Non
Convient pour vis Torx enfoncées
Non
Convient pour des vix héxagonales
Non
Ouverture de la clé petite
19 mm
Ouverture de la clé grande
22 mm
Longueur
315 mm
Largeur de tête, petit format
42 mm
Largeur de tête, grand format
42 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre