Eriks
GEDORE

GEDORE 28 LV Clé Phillips 24x32x27x3/4" carré

  • ERIKS:23063789
  • Fabricant:4010886622919
Image 1
Conforme DIN 3119, ISO 6788, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, Le collier typique des clés GEDORE augmente la surface de soudure
Ajouter à la liste

133,26 €/ Unitéhors TVA

161,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Feature EF010807_MMT
24 mm
Feature EF010808_MMT
27 mm
Feature EF014227_MMT
32 mm
Feature EF014228_MMT
26 mm
Type de carré
20 mm (3/4")
Revêtement du surface
Avec revêtement poudre
Longueur totale
755 mm
Poids
5.515 kg