Eriks
GEDORE

GEDORE 28 LRV Clé à croix 27x30x32x3/4" carré

  • ERIKS:23065647
  • Fabricant:4010886622841
Image 1
Renforcement central usiné au tour, Dimensions: 750 x 750 mm
Ajouter à la liste

209,12 €/ Unitéhors TVA

253,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Feature EF010807_MMT
27 mm
Feature EF010808_MMT
30 mm
Feature EF014227_MMT
32 mm
Type de carré
Autre
Revêtement du surface
Chromé
Longueur totale
755 mm
Poids
5.988 kg