Eriks
GEDORE

GEDORE 28 LM Clé Phillips 24x30x27x32 mm

  • ERIKS:23065645
  • Fabricant:4010886622872
Image 1
Conforme DIN 3119, ISO 6788, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, Le collier typique des clés GEDORE augmente la surface de soudure
Ajouter à la liste

134,89 €/ Unitéhors TVA

163,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Feature EF010807_MMT
24 mm
Feature EF010808_MMT
27 mm
Feature EF014227_MMT
42 mm
Feature EF014228_MMT
45 mm
Type de carré
Autre
Revêtement du surface
Avec revêtement poudre
Longueur totale
750 mm
Poids
5.482 kg