Eriks
GEDORE

GEDORE 28 CU Clé Phillips 19x24x22x27 mm

  • ERIKS:23063782
  • Fabricant:4010886622858
Image 1
Conforme DIN 3119, ISO 6788, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Le collier typique des clés GEDORE augmente la surface de soudure
Ajouter à la liste

110,78 €/ Unitéhors TVA

134,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Feature EF010807_MMT
19 mm
Feature EF010808_MMT
24 mm
Feature EF014227_MMT
34.5 mm
Feature EF014228_MMT
38.5 mm
Type de carré
Autre
Revêtement du surface
Avec revêtement poudre
Longueur totale
65 mm
Poids
3.155 kg