Eriks
GEDORE

GEDORE 278500 Jeu de cintreuses de tuyaux 3-10 mm

  • ERIKS:14484025
  • Fabricant:4017981278508
Image 1
Pour tubes d'acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseurs de parois de 0,75-1,0 mm et aussi pour des tubes en inox cintrables avec épaisseurs de parois de 1,0 mm, Avec 5 formes de cintrage en aluminium pour tubes Ø 3-4,5, 6, 8 et 10 mm, Avec 5 moules de pliage en aluminium
Ajouter à la liste

271,01 €/ Unitéhors TVA

327,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE