113,51 €/ Unitéhors TVA
137,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Métrique |
Longueur | 245 mm |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Poids | 1126 g |
Perpendiculaire | Non |
Profondeur de clé, petit format | 35 mm |
Profondeur de clé, grand format | 38 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |