Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 41X46 Clé à douille double, arbre creux, hexagonale 41x46 mm

  • ERIKS:23066246
  • Fabricant:4010886621356
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

31,74 €/ Unitéhors TVA

38,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
245 mm
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Perpendiculaire
Non
Profondeur de clé, petit format
30 mm
Profondeur de clé, grand format
33 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé