Eriks
GEDORE

GEDORE 26 R 12X13 Clé à douille double, arbre creux, hexagonale 12x13 mm

  • ERIKS:23066224
  • Fabricant:4010886621097
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Métrique
Longueur
140 mm
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Perpendiculaire
Non
Profondeur de clé, petit format
9 mm
Profondeur de clé, grand format
9.5 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé