Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 9 Clé à douille double avec alésage de 9 mm

  • ERIKS:23899053
  • Fabricant:4010886811924
Image 1
Perforation profonde des douilles pour le passage de tiges filetées, Le côté coudé est perforé des deux côtés et permet l'insertion d'une broche lisse (p. ex. 26 D, à commander séparément), Modèle chromé
Ajouter à la liste

7,73 €/ Unitéhors TVA

9,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
9 mm
A double isolation 1000V
0
Longueur totale
120 mm
Matériau de la poignée
Métal
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Flexible
Non